|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-70051959 Herst.-Nr.: 750-976 EAN/GTIN: 4045454988173 |
| |
|
|  |  |
 | PROFINET Stecker RJ45 IP20 Ethernet 10/100 Mbit 750-976 PROFINET-Stecker RJ-45, IP20 ETHERNET 10/100 Mbit/s feldkonfektionierbarFlexibel einsetzbarer RJ-45-Stecker für Industrie, Büro-, Gebäudeverkabelung. Der feldkonfektionierbare RJ-45 PROFINET Stecker zeichnet sich durch eine einfach zu handhabende IDC Schneidklemmtechnik bei kompakter Bauweise aus. Der Anschluss erfolgt werkzeugfrei. Weitere Informationen:  |  | Art des elektrischen Zubehörs: | Stecker | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 13,59* | € 18,42* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 13,61* | € 18,45* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 14,5954* | € 19,7854* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 14,92* | € 20,08* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 18,05* | € 24,01* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|