Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70060977 Herst.-Nr.: 2530790000 EAN/GTIN: 4050118540918 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder M12 SAIEM12SL0.3VFM162.5 Rundstecker für den Einbau. Mit angeschlossener Leitung. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Art des Steckkontaktes, außenseitig: | Male (Stecker) | Art des Steckkontaktes, innenseitig: | Male (Stecker) | Montageart: | Frontmontage | Anzahl der Leistungskontakte: | 5 | Anzahl der Steuerkontakte: | 5 | Werkstoff des Gehäuses: | Zink | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,45* | € 33,40* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,55* | € 33,52* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,17* | € 34,32* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,51* | € 34,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,89* | € 37,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|