Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIBUS-Leitung PUR RSSW451-15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFIBUS-Leitung PUR RSSW451-15M
PROFIBUS-Leitung PUR RSSW451-15M
Artikel-Nr.:
     6012B-70065918
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6914113
EAN/GTIN:
     4047106118846
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Profibus Buskabel

PROFIBUS-Leitung PUR RSSW451-15M

PROFIBUS-Leitung, PUR-Kabelmantel, PROFIBUS-Leitung: 2 x 0.34 mm2, Mantelmaterial: PUR, Farbe: violett, Manteldurchmesser: 7.6 mm, Schleppkettentauglich, Chemikalien-, UV- und Ölbeständig, Flammwidrig gemäß DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2, Halogenfrei gemäß DIN EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1, IEC 60754-1, Silikon-, PVC- und LABS-frei, Mikroben- und hydrolysebeständig, RoHS-konform, UL zugelassen, Leitungslänge: 15 Meter, Stecker gerade M12, invers kodiert, Ende offen
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-50..80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,83*
€ 79,54*
€ 5,00*
ab € 63,07*
€ 81,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,00*
€ 83,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,55*
€ 84,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,13*
€ 93,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.