Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungstülle D=4-5mm KT 4 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-70151740
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     41204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung

Kabeldurchführungstülle D=4-5mm KT 4 gr

Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
4..5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, durchführungstülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,02*
€ 1,46*
10
€ 5,00*
ab € 1,063*
€ 1,523*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,204*
€ 1,724*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,80*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,724*
€ 2,05156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,594*
€ 1,89686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,534*
€ 1,82546
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,464*
€ 1,74216
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,204*
€ 1,43276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.