| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70167645 Herst.-Nr.: 178931 EAN/GTIN: 4015081742486 |
| |
|
| | |
| Abschottung 1-4 reihig horiz. HS-KLV Abschottung, Zusatzausrüstung, Sortiment KLV Kleinverteiler Weitere Informationen: | | Höhe: | 2 mm | Breite: | 254 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | grundiert | Mit Verbinderaussparungen: | nein | Lichtbogenfest: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,43* | € 2,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,49* | € 2,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,58* | € 2,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,62* | € 2,52* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,76* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|