Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußgehäuse BH 6 SAS5x355A GAG167N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußgehäuse BH 6 SAS5x355A GAG167N
Anschlußgehäuse BH 6 SAS5x355A GAG167N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70173756
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GAG167N
EAN/GTIN:
     4015153491786

Anschlußgehäuse BH 6 SAS5x355A GAG167N

Anschlußgehäuse Bauhöhe 6,5 x355A Sammelschiene
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
150 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
150 mm²
Anschlussart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
950 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 929,35*
€ 1.046,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 931,02*
€ 1.047,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 931,29*
€ 1.056,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.036,49*
€ 1.161,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,73*
€ 1.257,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,77*
€ 1.236,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,87*
€ 1.188,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,43*
€ 1.156,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,29*
€ 1.108,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.