| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70186897 Herst.-Nr.: 2CPX054335R9999 EAN/GTIN: 4011617543350 |
|
|
| | |
| Ausrüstsatz SG D01 ZASD01 Ausrüstsatz zum ausrüsten eines Leerplatzes / Reserveplatzes zu einem SG-Platz. Im Lieferumfang enthalten: 1x Überstromschutzeinrichtung D01-Sicherungselement 1-polig 1x Gerätebock (ZB3) für Sammelschienenmontage 1x Plombierhaube (ZPH20) für Überstromschutzeinrichtung 1x Zugangsverdrahtung für Überstromschutzeinrichtung 2x Sammelschienenanschlussklemme 16qmm für N-Leiter und Zugangsverdrahtung der Überstromschutzeinrichtung 1x Steuerleitungsklemme schraubenlos, 7-polig, inkl. Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt: | 4 mm² | Polzahl: | 1 | Länge: | 180 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,62* | € 53,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 40,80* | € 53,24* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,62* | € 53,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,57* | € 55,28* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,85* | € 58,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|