Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Sammlerschrank ACS FX4 1080/320 ACFX43.10.02.0.04.G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Sammlerschrank ACS FX4 1080/320 ACFX43.10.02.0.04.G
Artikel-Nr.:
     6012B-70187336
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     ACFX43.10.02.0.04.G
EAN/GTIN:
     9008507141920
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
NA-Schutz
Netz- und Anlagenschutz
kleinverteiler ip54

AC-Sammlerschrank ACS FX4 1080/320 ACFX43.10.02.0.04.G

AC-Sammlerschrank mit NA-Schutz und Kuppelschralter. Gehäuse: -Polyesterschrank A850-0, Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 54, Schutzklasse ll -Scharniertüre mit Schwenkhebelverschluss für 1 Profilhalbzylinder -Kundenzylinder eingebaut, inklusive 2 Schlüsseln. Außenmaß BxHxT: 590x1065x322 mm. Ausstattung: -Cu-Schienensystem 5-polig, für TN-Netze (PEN-Bügel beigelegt) -NHLSL Gr.
Weitere Informationen:
Montageart:
Eingrabsockel
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Mit Schloss:
ja
Art der Schließung:
Zylinder
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
UV-beständig:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: na schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.043,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.194,45*
€ 4.991,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.153,36*
€ 4.942,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.071,17*
€ 4.844,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.043,78*
€ 4.812,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.