| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70254782 Herst.-Nr.: 5340001 EAN/GTIN: 4003468530009 |
| |
|
| | |
| Reiheneinbau-Dimmer f.ESL u.230V LED-Lp. DIMAX 534 plus Reiheneinbau-Universaldimmer für R, L und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung, einstellbare Einschalt-und Mindesthelligkeit für ESL, aktivierbare Schlummerfunktion für Kinderzimmer, einstellbare Dimmgeschwindigkeit 1 s.. 60 Min., zusätzlich bis zu 3 Lichtszenen abrufbar über separaten Eingang z.B. 2 Tasten-Serienschalter mit Dioden-Modulen, Funktion Treppenlicht mit Abdimmfunktion, automatische elektronischem Überlast-und Übertemperatur-Abschaltung, Tastereingang galvanisch getrennt für Sprechanlagen AC/DC 8. Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Tipptaster | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | App-Steuerung über Bluetooth: | nein | Dimmung Phasenanschnitt: | ja | Dimmung Phasenabschnitt: | ja | Seriendimmer: | ja | Lastart: | universal und LED Retrofit | Nebenstelleneingang: | ja | Lichtwertspeicher: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,75* | € 64,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 50,02* | € 65,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,73* | € 66,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,85* | € 68,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,11* | € 68,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|