Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 40A 5SV4314-0GV02


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     6012B-70269705
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV43140GV02
EAN/GTIN:
     4001869510965
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 40A 5SV4314-0GV02

FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, Großverpackung 36 Stück Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.341,47024*
€ 2.540,98008*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.383,89048*
€ 2.565,49032*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2.865,2202*
€ 3.155,63004*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.400,59*
€ 3.622,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.565,49032*
€ 3.052,93348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.535,4404*
€ 3.017,17408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.444,57028*
€ 2.909,03863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.398,7106*
€ 2.854,46561
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.383,89048*
€ 2.836,82967
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 66,21918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,77*
Zubehör
Siemens
5ST3031
ab € 20,67*
Zubehör
Siemens
5ST30222
ab € 19,87*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 317,65*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 266,38*
Zubehör
Siemens
5ST3014
ab € 21,32*
Zubehör
Siemens
5ST3015
ab € 21,20*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,66*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,88*
Zubehör
Siemens
5ST30122
ab € 12,89*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,15*
Zubehör
Siemens
5ST3013
ab € 21,29*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 47,01*
Zubehör
Siemens
5ST3041
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.