Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 125A, 3p, B-Char AZ-3-B125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-70270180
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174514
EAN/GTIN:
     4015081709700
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat eaton 3 polig
leitungsschutzschalter

LS-Schalter 125A, 3p, B-Char AZ-3-B125

Hochwertiger Fehlerstromschutzschalter/ Leitungsschutzschalter Kombination netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot -grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschieungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40A, Auslösecharakteristken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25°C
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
75 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 223,25*
€ 260,94*
1
Frei Haus
ab € 225,78*
€ 264,48*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 237,10*
€ 275,74*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 245,71*
€ 285,25*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 249,56*
€ 288,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,74*
€ 328,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,85*
€ 325,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,10*
€ 282,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.