Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter B-Charakt., 6A, 10kA 411285


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Schalter B-Charakt., 6A, 10kA 411285
FI/LS-Schalter B-Charakt., 6A, 10kA 411285
Artikel-Nr.:
     6012B-70278525
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     411285
EAN/GTIN:
     3414970446855
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Schalter B-Charakt., 6A, 10kA 411285

Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzögert, Bemessungsstrom In 6 A, Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA.B-Charakteristik, Bemessungsspannung Un 230 VAC , Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen Icn 10 kA, Stoßstromfest bis 250 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.