Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gR 10x38 2A FR10GR69V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70354834
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q1014567
EAN/GTIN:
     3605340500905
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. gR 10x38 2A FR10GR69V2

Die zylindrische 10x38 gR ist eine schnell wirkende Ganzbereichssicherung, die zum Schutz von Wechselrichtern, USVs, Frequenzumrichtern und anderen diskreten Halbleiterbauelementen verwendet wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1,3 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,551*
€ 4,731*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 4,75*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,66*
€ 4,85*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,87*
€ 6,47*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.