| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70357283 Herst.-Nr.: 61126 EAN/GTIN: 4034451611269 |
| |
|
| | |
| Feinsicherung T 16A 5x25mm Lösch 61126 Träge G-Sicherungseinsätze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromstöße auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren. Aufbau: Glasrohr, mit Löschmittel. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Größe: | 5x25 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Auslösecharakteristik: | träge (T) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,15* | € 9,17* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,66* | € 9,59* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,331* | € 10,571* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,88* | € 12,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,05* | € 14,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,005* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|