Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHE4 3..10kV 50 Hz Kat.S 3 10 S ZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70453745
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783141
EAN/GTIN:
     4013364317222
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn isolierstange
spannungsprüfer

Spannungsprüfer PHE4 3..10kV 50 Hz Kat.S 3 10 S ZK

Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "
S"
für Schaltanlagen und Freileitungen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Auch bei Niederschlägen verwendbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3..10 kV
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
610 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 799,26*
€ 799,26*
Frei Haus
ab € 762,71*
€ 846,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 775,25*
€ 859,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 776,23*
€ 863,68*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 783,36*
€ 868,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,68*
€ 1.027,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,20*
€ 1.015,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,35*
€ 980,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,60*
€ 958,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,23*
€ 923,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,14*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 42,17*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,73*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,94*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,64*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,76*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 110,19*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,37*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 100,34*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 121,78*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 337,26*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 100,70*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 165,25*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 458,44*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 175,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.