| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70459316 Herst.-Nr.: 14173120 EAN/GTIN: 8021944074614 |
|
|
| | |
| Blendschutzelement asymmetrisch 14173120 A0652 Blendschutzelement GUELL 1 asymmetrisch Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Lichtverteilung: | asymmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | sonstige | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,81* | € 9,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,87* | € 9,89* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,96* | € 10,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,20* | € 10,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,88* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|