Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundrohrleuchte 840 TUBIS_RES #7c833924


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht 7c833924-TUBIS RES LED 7c833924 Leuchte 1,3m 1x31W 0IP66/68/X9 4600lm
Pracht 7c833924-TUBIS RES LED 7c833924 Leuchte 1,3m 1x31W 0IP66/68/X9 4600lm
Artikel-Nr.:
     6012B-70566085
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     7c833924
EAN/GTIN:
     4018098377962
Suchbegriffe:
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
schutzrohrleuchte led
schutzrohrleuchte

LED-Rundrohrleuchte 840 TUBIS_RES #7c833924

LED Rundrohrleuchte für extremste Anwendungsgebiete. Für die uneingeschränkte Tierhaltung, ungeschützten Außenbereich und Gas-belastete Umgebungen optimiert. Vollverschweißtes Rundrohrgehäuse aus PRACHTOPAL (PMMA, schlagzäh) mit verschweißten PMMA Endkappen. Entweder fest montiertes Anschlusskabel (2m Länge) mit offenen Kabelenden oder Rundsteckverbinder (RST).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,00*
€ 384,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 322,99*
€ 384,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 322,11*
€ 385,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 326,12*
€ 387,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,92*
€ 461,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,69*
€ 455,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,70*
€ 435,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,07*
€ 423,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,12*
€ 388,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.