Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Wallbox Basic 22kW T2 Socket AC MAX B 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Wallbox Basic 22kW T2 Socket AC MAX B 22
AC-Wallbox Basic 22kW T2 Socket AC MAX B 22
Produktbild Vorderseite
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-70566715
Hersteller:
     Delta Electronics
Herst.-Nr.:
     EIAW-E22KTBS0A02
EAN/GTIN:
     4718018480146
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

AC-Wallbox Basic 22kW T2 Socket AC MAX B 22

AC MAX Basic ermöglicht 3-phasiges Laden mit bis zu 22 kW (Einphasig bis zu 7,4 kW). Die maximale Ladeleistung kann durch Einstellen der internen DIP-Schalter einfach an die verfügbare Netzanschlussleistung angepasst werden. Auf Grund des kompakten Designs sowie der robusten Ausführung ist AC MAX Basic die perfekte Lösung für Innen- und Außeninstallationen.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
22 kW
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
218 mm
Höhe:
371 mm
Tiefe:
167 mm
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK09
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 542,81*
€ 638,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 547,84*
€ 644,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,37*
€ 766,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,95*
€ 753,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,84*
€ 718,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,93*
€ 696,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,84*
€ 651,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.