Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltewinkel 90Grad HW 90° P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70650350
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     900459003
EAN/GTIN:
     4041254195933

Haltewinkel 90Grad HW 90° P

Zubehör: Montagezubehör Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Aluminium 90° Gehäuse Aluminium für 161PX ... für 161 ... EAN/GTIN:4041254195933
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
170 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,80*
€ 22,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,84*
€ 22,71*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,99*
€ 25,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,11*
€ 25,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,26*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.