Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 3000K DALI WFL weiß EXCIS 1152030WFDA ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 3000K DALI WFL weiß EXCIS 1152030WFDA ws
LED-Hallenleuchte 3000K DALI WFL weiß EXCIS 1152030WFDA ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70654030
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     649043
EAN/GTIN:
     7320046288686
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 3000K DALI WFL weiß EXCIS 1152030WFDA ws

Decken- und Pendelleuchte für den primären Einsatz in Sporthallen, geprüfte Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse aus weiß emalliertem Aluminium, Stirnseiten aus Polycarbonat, Aluminiumreflektor satiniert, LEDs mit linearen Prismendiffusoren für blendfreies Licht, inklusive Durchgangsverdrahtung, Drahtseilabhängung L 80/1500 als Zubehör erhältlich, Acrylschutzglas klar, integrierte Montagebleche für einfache Deckenmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L100 B50 100.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 790,52*
€ 898,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 796,87*
€ 899,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 804,27*
€ 907,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,95*
€ 1.080,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,32*
€ 1.076,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,42*
€ 1.039,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,63*
€ 1.006,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,27*
€ 957,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
665466
ab € 87,80*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,40*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667806
ab € 191,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.