Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv 3-adrig E2E-X2B1T8 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E2E-NEXT M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 2 mm PNP 10→ 30 V dc / 16 mA, IP67, IP67G, IP69K
Artikel-Nr.:
     6012B-70661808
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X2B1T8 2M
EAN/GTIN:
     4549734462723
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter induktiv 3-adrig E2E-X2B1T8 2M

Näherungsschalter, induktiv, SUS-Gehäuse, kurzes Gehäuse, M8, geschirmt, 2 mm, DC, 3-adrig, PNP-NO, IO-Link COM3, vorverdrahtet mit 2-m-Kabel
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
37,8 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,93*
€ 36,49*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,24*
€ 39,57*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,39*
€ 40,38*
€ 5,00*
ab € 34,34*
€ 44,65*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,59*
€ 46,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.