Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folietiefstrahlend 20m tiefstrahlend STRL 690.126.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folietiefstrahlend 20m tiefstrahlend STRL 690.126.20
Folietiefstrahlend 20m tiefstrahlend STRL 690.126.20
Artikel-Nr.:
     6012B-70669865
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     656926
EAN/GTIN:
     4043544658159
Suchbegriffe:
Diffusorfolie

Folietiefstrahlend 20m tiefstrahlend STRL 690.126.20

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "
tiefstrahlend"
auf Rolle, individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie klar mit fokusierter und gleichmäßiger Ausleuchtung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 20000 x 55 x 0.6 mm
Folienstärke: 0.6 mm
Gewicht: 2.270 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
20000 mm
Breite:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,66*
€ 541,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,09*
€ 529,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,43*
€ 513,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,25*
€ 502,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,40*
€ 459,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.