Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneckabdeckung BRS 1202I lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70751367
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS1202I7035
EAN/GTIN:
     4012740219914
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanal Innenecke
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Inneneckabdeckung BRS 1202I lgr

Inneneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 120mm aus Stahlblech in lichtgrau
Weitere Informationen:
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Breite:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,16*
€ 29,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,29*
€ 29,20*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,44*
€ 29,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,69*
€ 29,88*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,92*
€ 32,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.