Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal o. OT asymmetrisch GS-D90170RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal o. OT asymmetrisch GS-D90170RW
Geräteeinbaukanal o. OT asymmetrisch GS-D90170RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70752329
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6278300
EAN/GTIN:
     4012195665137
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
obo brüstungskanal stahl
brüstungskanal obo

Geräteeinbaukanal o. OT asymmetrisch GS-D90170RW

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
90 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
45 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 63,84*
€ 79,58*
2
Frei Haus
ab € 64,035*
€ 80,055*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 65,94*
€ 80,18*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 66,605*
€ 83,315*
2
€ 5,95*
ab € 80,80*
€ 98,59*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 83,315*
€ 99,14485
pro Meter
ab 4 Meter
€ 81,135*
€ 96,55065
pro Meter
ab 10 Meter
€ 79,465*
€ 94,56335
pro Meter
ab 20 Meter
€ 78,335*
€ 93,21865
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 66,605*
€ 79,25995
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 66,605* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 166,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288640
ab € 1,80*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6279850
ab € 8,605*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288700
ab € 0,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288790
ab € 1,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6278310
ab € 116,62*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6279870
ab € 16,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6279990
ab € 16,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6279860
ab € 16,17*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6278360
ab € 97,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.