Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck, FWK90/50110 L 6922 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70756245
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6922VERZ
EAN/GTIN:
     4012740184144
Suchbegriffe:
Aussenecke Brandschutzkanal
Kabelkanal-Aussenecke

Außeneck, FWK90/50110 L 6922 verz

Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm verzinkt. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.
Weitere Informationen:
Winkel:
104 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
104
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
49 mm
Innenbreite:
104 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5096 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 413,26*
€ 479,71*
Frei Haus
ab € 416,15*
€ 483,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 418,76*
€ 488,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 422,27*
€ 488,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 428,15*
€ 494,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,57*
€ 581,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,42*
€ 574,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,95*
€ 540,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,93*
€ 528,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,27*
€ 502,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.