Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Inneneck 90Gr. 110x100mm GKIV 110-78T100 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GK-Inneneck 90Gr. 110x100mm GKIV 110-78T100 R
Artikel-Nr.:
     6012B-70760131
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GKIV 110-78T100 R
EAN/GTIN:
     4013339097869
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

GK-Inneneck 90Gr. 110x100mm GKIV 110-78T100 R

Gerätekanal-Inneneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder GSTA.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Tiefe:
100 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
78 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
85..95 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,76*
€ 217,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,50*
€ 218,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 182,46*
€ 224,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.