Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung GBZ, rund, 50mm AKM350050GBZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung GBZ, rund, 50mm AKM350050GBZ
Abdeckung GBZ, rund, 50mm AKM350050GBZ
Artikel-Nr.:
     6012B-70761645
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     AKM350050GBZ
EAN/GTIN:
     4012002243541
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung

Abdeckung GBZ, rund, 50mm AKM350050GBZ

Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 350x70mm. Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Überstand:
nein
Funktion:
Standard
Breite:
350 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
400 mm
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,61*
€ 73,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,34*
€ 75,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.