Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung GBZ, rund, 50mm BKA150800GBZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung GBZ, rund, 50mm BKA150800GBZ
Abdeckung GBZ, rund, 50mm BKA150800GBZ
Artikel-Nr.:
     6012B-70761780
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKA150800GBZ
EAN/GTIN:
     4012002236222
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung

Abdeckung GBZ, rund, 50mm BKA150800GBZ

Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 150x800mm. Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
800 mm
Materialstärke:
3 mm
Montageöffnung:
für Aufflur-Tank
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Abdeckung Montageöffnung:
ja
Deckelbefestigung rastend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,47*
€ 67,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,05*
€ 69,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.