Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 100x160mm verk.ws R30559016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70762905
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R30559016
EAN/GTIN:
     4012740020237
Suchbegriffe:
Flachwinkel Brandschutzkanal
flachwinkel brandschutzkanal

Flachwinkel 100x160mm verk.ws R30559016

Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm vweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
159 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16218 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 268,79*
€ 316,62*
Frei Haus
ab € 270,27*
€ 319,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 273,43*
€ 322,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 276,36*
€ 326,97*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 282,64*
€ 332,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,54*
€ 383,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,53*
€ 381,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,25*
€ 357,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,68*
€ 349,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,43*
€ 325,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.