Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandrahmen TTI-CR100 Kanal 100x52 RAL9016 5594511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandrahmen TTI-CR100 für Kanal 100x52 RAL9016 Material: ABS Typ:TTI-CR100
Wandrahmen TTI-CR100 für Kanal 100x52 RAL9016 Material: ABS Typ:TTI-CR100
Wandrahmen TTI-CR100 für Kanal 100x52 RAL9016 Material: ABS Typ:TTI-CR100
Artikel-Nr.:
     6012B-70764886
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5594511
EAN/GTIN:
     7315885594517

Wandrahmen TTI-CR100 Kanal 100x52 RAL9016 5594511

Wandrahmen TTI-CR100 für Kanal 100x52 RAL9016 Material ABS TypTTI-CR100. Wandträger bestehend aus zwei Teilen, die mithilfe von zwei Gummiformteilen zusammengebaut und auf dem Installationskanal montiert werden. Zwischen Träger und Installationskanal befindet sich ein Flansch. Zur Abdeckung einer Wanddurchführung für einen Installationskanal oder zur Erzeugung einer ansprechenden Oberfläche des Installationskanals im Verhältnis zur Wand.
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Tiefe:
25 mm
Ausführung:
universal
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,34*
€ 7,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,64*
€ 8,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,06*
€ 8,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.