Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck PVC LF F60114 gsw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70765713
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LFF601149011
EAN/GTIN:
     4012740856966
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck PVC LF F60114 gsw

Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF 60x110mm gschwarz. Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
83..97 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,93*
€ 28,87*
€ 5,46*
ab € 21,47*
€ 29,52*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,29*
€ 30,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,58*
€ 31,05*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,20*
€ 33,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.