Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück Easy I90/E30, 110x50 EY2204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70765787
Hersteller:
     Flamro
Herst.-Nr.:
     EY2204
EAN/GTIN:
     4250586105149
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
brandschutzkanal i90
brandschutzkanal e30
brandschutzkanal

Kreuzstück Easy I90/E30, 110x50 EY2204

EASY Installationskanal I 90 / E 30, montagefertig, zur Kapselung der Brandlast in Flucht- und Rettungswegen, Stumpfstoßtechnik, Kreuzstück
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
133 mm
Außenbreite:
194 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
110 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5500 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Mineralfaser
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 286,78*
€ 340,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 286,30*
€ 341,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 290,16*
€ 344,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 305,29*
€ 361,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 430,93*
€ 506,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,12*
€ 409,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,86*
€ 408,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,94*
€ 379,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,76*
€ 369,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,16*
€ 345,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.