Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal bl RAL5012 80x100 7780100-06


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70766560
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     7780100-06
EAN/GTIN:
     8428884037127
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
unex verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal bl RAL5012 80x100 7780100-06

Für die Führung von Kabeln in Schalt- und Datenschränken.
Montage auch bei hängender Installation möglich.
Isolierendes Material.
Sicherheit gegenüber Feuer: Glühdrahtversuch 960°C
nicht flammenausbreitend gemäß EN 50085-2-3:2010. VDE-ROHS Zertifiziert. Bequeme Installation und Wartung. Einfache Montage und Demontage des Deckels . Betriebssicherheit und Kostensenkung: ohne scharfe Kanten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,56016*
€ 276,15012*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,06004*
€ 276,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 233,47008*
€ 278,32008*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 239,34*
€ 282,68004*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,32008*
€ 331,2009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,00*
€ 324,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,15004*
€ 316,71855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,46008*
€ 303,9975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 233,47008*
€ 277,8294
pro Packung
1 Packung enthält 12 Meter (ab € 19,45584* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
40802
ab € 4,61*
Zubehör
Unex
1303
ab € 34,52*
Zubehör
Unex
1318
ab € 55,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.