Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenverbinder grau 400 U48X RAL7038 66820-48


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bodenverbinder grau 400 U48X RAL7038 66820-48
Bodenverbinder grau 400 U48X RAL7038 66820-48
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70767117
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66820-48
EAN/GTIN:
     8428884044057

Bodenverbinder grau 400 U48X RAL7038 66820-48

Für die Verbindung von Kabelbahn-Böden.
2 Schrauben für die Montage werden mitgeliefert.
Nach der internationalen Norm für Kabelbahnen DIN EN 61537 ist die Bodenverbindung der Kabelbahn notwendig, um die Anforderungen der Norm an die Querdurchbiegung der Kabelbahn bei Volllast für eine Breite von 400mm oder größer zu erfüllen.
Farbe: achatgrau RAL 7038.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300..400 mm
Länge:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 26,25*
€ 33,55*
1
€ 5,46*
ab € 26,17*
€ 36,44*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 27,03*
€ 37,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,52*
€ 44,6488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,88*
€ 43,8872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,42*
€ 40,9598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,03*
€ 38,1157
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.