Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder horizont. gr 60 U48X RAL7038 66841-48


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winkelverbinder horizont. gr 60 U48X RAL7038 66841-48
Winkelverbinder horizont. gr 60 U48X RAL7038 66841-48
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70767126
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66841-48
EAN/GTIN:
     8428884043869
Suchbegriffe:
Winkelverbinder-Kabelbahn

Winkelverbinder horizont. gr 60 U48X RAL7038 66841-48

Für horizontale Richtungsänderungen 45°
Die Artikelnummer setzt sich aus zwei Teilen zusammen (linkes und rechtes Teil).
Farbe: achatgrau RAL 7038. Isolierendes Material, halogenfrei. Zusätzliche Stabilität für die Kabelbahn. Zubehörteil für Datenleitungen. Sicherheit und schnelle Montage wie bei den Stoßstellenverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100..300 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,19002*
€ 44,42004*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,27*
€ 44,54004*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,17006*
€ 45,69006*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,69006*
€ 54,37117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,91006*
€ 53,44297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,17006*
€ 51,37237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,68008*
€ 49,5993
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,11008*
€ 48,921
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,17006*
€ 40,66237
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,69501* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.