Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAUDUO Oberteil 40/105 rws RDL OT40105


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
RAUDUO Oberteil 40/105 rws RDL OT40105
RAUDUO Oberteil 40/105 rws RDL OT40105
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70769935
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     6132264
EAN/GTIN:
     4012196720835
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel

RAUDUO Oberteil 40/105 rws RDL OT40105

Oberteil für Rauduo-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Tiefe:
118 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
nein
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Mit Schutzfolie:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 8,63*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 9,64*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 6,975*
€ 9,925*
Lager 6012
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 7,895*
€ 11,195*
9 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 5,50*
ab € 8,20*
€ 11,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,195*
€ 13,32205
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,595*
€ 12,60805
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,185*
€ 12,12015
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,755*
€ 11,60845
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,895*
€ 9,39505
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 22,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.