Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene mit 166 Abgängen EB166


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erd.-/N-Leit.Sammelschiene mit 166 Abgängen EB166
Artikel-Nr.:
     6012B-70851374
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     568667
EAN/GTIN:
     0782856940364
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene mit 166 Abgängen EB166

Erdungs- und Nullleiterschiene für die Verbindung von mehreren Erdungsleitern. Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene, vernickelt EB166.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
8 mm
Breite:
10 mm
Länge:
1000 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
142
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
142
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,87*
€ 395,52*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 334,43*
€ 396,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 341,37*
€ 399,47*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 380,38*
€ 445,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 399,47*
€ 475,3693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 398,64*
€ 474,3816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 384,01*
€ 456,9719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 374,33*
€ 445,4527
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 341,37*
€ 406,2303
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 34,137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.