Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsstecker 5x20mm,grau 2006-911/1000-542


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-911/1000-542 Schaltkastenzubehör Sicherungsstecker
Wago 2006-911/1000-542 Schaltkastenzubehör Sicherungsstecker
Artikel-Nr.:
     6012B-70852095
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-911/1000-542
EAN/GTIN:
     4045454820916

Sicherungsstecker 5x20mm,grau 2006-911/1000-542

Sicherungsstecker
mit Lasche
für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
mit Leuchtanzeige
30 - 65 V
7,4 mm breit
grau
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
7,4 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,546*
€ 5,386*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,08095*
€ 5,99095*
25
Frei Haus
ab € 5,4176*
€ 6,3776*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 5,6088*
€ 6,6188*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,6348*
€ 6,6348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,6188*
€ 7,87637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5588*
€ 7,80497
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,3288*
€ 7,53127
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,1788*
€ 7,35277
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,6088*
€ 6,67447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 165,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-503
ab € 10,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
794-5619
ab € 9,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.