Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais NO-1NC-24DC-SP PSR-PC52-1#1017064


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Koppelrelais NO-1NC-24DC-SP PSR-PC52-1#1017064
Koppelrelais NO-1NC-24DC-SP PSR-PC52-1#1017064
Artikel-Nr.:
     6012B-70852554
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1017064
EAN/GTIN:
     4055626674032
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais

Koppelrelais NO-1NC-24DC-SP PSR-PC52-1#1017064

Koppelrelais zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung für SIL 3 F&G-Anwendungen, Low-Demand, Lastdiagnose im Off- und On-State auf Drahtbruch und Kurzschluss, 1 Freigabestrompfad, Testpulsfilter, steckbare Push-in-Klemme, Breite 17,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,13*
€ 200,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,88*
€ 201,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 184,49*
€ 201,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 188,51*
€ 206,69*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 191,56*
€ 211,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,69*
€ 245,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.