Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bauelementestecker 1-polig,grau 2002-800/1000-541


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-800/1000-541 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-800/1000-541 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     6012B-70852996
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-800/1000-541
EAN/GTIN:
     4045454913908
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul

Bauelementestecker 1-polig,grau 2002-800/1000-541

Bauelementestecker
für Basisklemmen
1-polig
LED rot
5,2 mm breit
Betriebstemperatur 85 °C max.
grau
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 6,18*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,2907*
€ 6,2407*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,6281*
€ 6,5181*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,6835*
€ 6,5835*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,8737*
€ 6,8137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,5835*
€ 7,83437
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6835*
€ 6,76337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 658,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1861
ab € 1,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2202-1761
ab € 1,8082*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.