Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz GESR9 10U 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinsatz GESR9 10U 9011
Geräteeinsatz GESR9 10U 9011
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70855057
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405478
EAN/GTIN:
     4012195103912
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz

Geräteeinsatz GESR9 10U 9011

Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
rund
Anzahl der Gerätebecher:
3
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 95,56*
€ 119,24*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,51*
€ 120,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,37*
€ 122,80*
€ 5,46*
ab € 98,85*
€ 123,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 102,91*
€ 128,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.