Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz f.Kanalmontage GESR9 55U V 7011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinsatz f.Kanalmontage GESR9 55U V 7011
Geräteeinsatz f.Kanalmontage GESR9 55U V 7011
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70855281
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405047
EAN/GTIN:
     4012195674450
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz

Geräteeinsatz f.Kanalmontage GESR9 55U V 7011

Geräteeinsatz GESR9 mit einer festen Bauhöhe von 55 mm im Innenbereich. Mit zwei Einbaugehäusen zur vertikalen Montage von Modul 45-Geräten und vier Zugentlastungen. Zur Montage der Modul 45-Geräte werden zwei Einbaurahmen benötigt. Die Montage von Datenmodulen erfolgt mit einer optionalen Montageplatte MPMT45. Der Geräteeinsatz ist mit Universal-Befestigungswinkel ausgestattet.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
rund
Anzahl der Gerätebecher:
2
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Belastung Deckel:
3 kN
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 96,87*
€ 117,66*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 94,61*
€ 118,24*
1
€ 5,46*
ab € 97,65*
€ 121,17*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 100,55*
€ 125,60*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 101,51*
€ 126,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408682
ab € 2,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408672
ab € 2,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408680
ab € 2,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408670
ab € 2,90*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408697
ab € 32,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408705
ab € 25,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408693
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.