Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zug- und Abzweigdose f.Estrichhöhe 70-120 UZD 250-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zug- und Abzweigdose f.Estrichhöhe 70-120 UZD 250-3
Zug- und Abzweigdose f.Estrichhöhe 70-120 UZD 250-3
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70855812
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7410030
EAN/GTIN:
     4012195430964
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Zug- und Abzweigdose f.Estrichhöhe 70-120 UZD 250-3

Unterflur Zug- und Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten in Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
250 mm
Min. Estrichhöhe:
70 mm
Nivellierbereich:
70..125 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Kanalhöhe:
28..48 mm
Kanalbreite:
190..250 mm
Einbauöffnung für Aufflurtank:
nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit:
quadratisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 134,97*
€ 157,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 136,45*
€ 159,54*
4 Tage
15
€ 4,95*
ab € 138,46*
€ 161,80*
Frei Haus
ab € 138,71*
€ 162,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 145,29*
€ 169,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400573
ab € 36,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410142
ab € 37,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410148
ab € 44,70*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400459
ab € 41,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400463
ab € 41,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400467
ab € 41,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400471
ab € 40,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410160
ab € 15,0268*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400980
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.