Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zug/Abzwg.dose Bodenblech Niv.165-215mm/K UDB2165215


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70855877
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     UDB2165215
EAN/GTIN:
     4012002238011
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
bodensteckdose hager

Zug/Abzwg.dose Bodenblech Niv.165-215mm/K UDB2165215

Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 2 428x428x(165-215)mm. Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Bodenblech, Montageschutzdeckel und innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
240 mm
Ausführung Deckel:
universal
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Kanalhöhe:
165..215 mm
Kanalbreite:
190..240 mm
Min. Estrichhöhe:
165 mm
Nivellierbereich:
165..215 mm
Werkstoff der Seitenwand:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: unterflur anschlussdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 110,97*
€ 137,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,39*
€ 138,74*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,79*
€ 140,43*
€ 5,46*
ab € 113,66*
€ 140,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 118,58*
€ 145,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BKZHZ10
ab € 81,34*
Zubehör
Hager
BKZHZ12
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.