Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70858170 Herst.-Nr.: 7408866 EAN/GTIN: 4012196459124 |
| |
|
| | |
| Tubusdeckel mit Griffbügel GES R2T Cr Geräteeinsatz mit Tubus und Griffbügel für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich. Der Tubus erfüllt die Anforderungen der EN 50085-2-2 an nass gepflegte Böden auch während die Bodensteckdose in Gebrauch ist. Weitere Informationen: | | Ausführung Deckel: | rund | Mit Kabelauslass im Deckel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Oberflächenschutz Gehäuse: | verchromt | Werkstoff des Deckels: | sonstige | Oberflächenschutz Deckel: | verchromt | Belastung Deckel: | 3 kN | Mit Bodenbelagaussparung: | nein | Bodenbelagsschutzrahmen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 166,42* | € 201,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 169,14* | € 203,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,27* | € 208,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 177,47* | € 214,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,75* | € 216,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|