Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz BF230V 63A 4S 412563


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz BF230V 63A 4S 412563
Installationsschütz BF230V 63A 4S 412563
Artikel-Nr.:
     6012B-70858667
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412563
EAN/GTIN:
     3245064125635
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
LY-Relais
Leistungsrelais

Installationsschütz BF230V 63A 4S 412563

Legrand Installationsschütz CX3, Spulenspannung AC 230 V, 4-polig, Ausführung: 4 Schließer, Bemessungsbetriebsstrom Ie 63 A/ 400 VAC, brummfrei, mit Handschalter. Nach EN 61095, Gebrauchskategorie AC-1/AC-7a und AC-3/AC-7b, Installationsschütze zum Schalten von Lasten wie z.B. Lampengruppen, Motoren und Heizungen, mit Beschriftungsfenster, mit Schaltzustandsanzeige, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, Anbau von Hilfsschaltern möglich.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
195..253 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Max. Glühlampenlast:
8000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
4700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
5000 VA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 9,70*
ab € 60,87*
€ 74,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,18*
€ 74,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,84*
€ 75,14*
5 Tage
37
€ 4,95*
ab € 64,88*
€ 76,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 146,50*
€ 161,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.