Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistock-Leiterplattenkl. 2,5mm² 737-324


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 737-324 Anschlussblock 24P Orange
Wago 737-324 Anschlussblock 24P Orange
Wago 737-324 Anschlussblock 24P Orange
Wago 737-324 Anschlussblock 24P Orange
Artikel-Nr.:
     6012B-70862309
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     737-324
EAN/GTIN:
     4045454018511
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Dreistock-Leiterplattenkl. 2,5mm² 737-324

Dreistock-Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5,08 mm
72-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
72
Anzahl der Etagen:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
21 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,53875*
€ 22,26875*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,695*
€ 23,435*
Lager 6012
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,485*
€ 24,165*
18 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,4988*
€ 25,2388*
17 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,50*
ab € 21,61*
€ 26,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 24,165*
€ 28,75635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,395*
€ 26,65005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,875*
€ 26,03125
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,485*
€ 23,18715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 193,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,03637*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-205
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00576*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00573*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00578*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,03617*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.