Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70864333 Herst.-Nr.: BDE04089005 EAN/GTIN: 4012002245187 |
| |
|
| | |
| Blinddeckel ultra-flach BDE04089005 Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz. Versorgungseinheit / Blinddeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich Deckelbelagstärke, geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit Belagschutzrahmen. Weitere Informationen: | | Ausführung Deckel: | sonstige | Mit Kabelauslass im Deckel: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Oberflächenschutz Gehäuse: | sonstige | Werkstoff des Deckels: | Kunststoff | Oberflächenschutz Deckel: | verzinkt | Oberflächenbehandlung Deckel: | sonstige | Belastung Deckel: | 1,5 kN | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,68* | € 27,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,05* | € 27,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,75* | € 28,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,03* | € 28,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,76* | € 31,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|