Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel-Außeneck 800 mm, 45 Grad AKBA1500701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinddeckel-Außeneck 800 mm, 45 Grad AKBA1500701
Blinddeckel-Außeneck 800 mm, 45 Grad AKBA1500701
Artikel-Nr.:
     6012B-70864398
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     AKBA1500701
EAN/GTIN:
     4012002242797
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
Kabelkanal-Aussenecke

Blinddeckel-Außeneck 800 mm, 45 Grad AKBA1500701

Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x70mm. Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Überstand:
nein
Funktion:
Außeneck
Breite:
150 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
ohne
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,77*
€ 227,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 190,62*
€ 233,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.