Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,0,5mm²,grau 250-1402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 250-1402 Anschlussblock 2P Grau
Wago 250-1402 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012B-70867783
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-1402
EAN/GTIN:
     4044918643160
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,0,5mm²,grau 250-1402

Leiterplattenklemme
Drücker
0,5 mm²
Rastermaß 2,54 mm
2-polig
Push-in CAGE CLAMP®
0,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
13,1 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
180
€ 7,90*
ab € 0,26*
€ 0,36*
180
€ 5,00*
ab € 0,27262*
€ 0,37262*
Lager 6012
180
Frei Haus
ab € 0,28073*
€ 0,39073*
22 Tage
nicht lagernd
720
€ 5,90*
ab € 0,3472*
€ 0,3972*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 0,39073*
€ 0,46497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33073*
€ 0,39357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31073*
€ 0,36977
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,28073*
€ 0,33407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück ( entspricht € 70,3314* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-207
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.